メーカー名:アファム
メーカー品番:10602-38
販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番11602-38)
適合情報:
ホンダ[HONDA] RVF750 [RC45] 94-96
ホンダ[HONDA] VFR750R [RC30]
ホンダ[HONDA] RVF400 [NC35] 94-
ホンダ[HONDA] VFR400R [NC30] 89-93
取り付け穴径:8.25
歯数[丁数]:38
チェーンサイズ:525
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:138mm
取付穴数:6穴