画像は、イメージとなります。

10616-40 リアスチールスプロケット 530-40 10616-40 AFAM(アファム) 16547548 10616-40 リアスチールスプロケット 530-40 10616-40 AFAM(アファム) 16547548

リアスチールスプロケット 530-40 10616-40

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16547548 品番10616-40
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

メーカー名:アファム
メーカー品番:10616-40
販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番11616-40) 主な適合:CBR1000RR(国内) 04-16、CBR1000RR(海外) 04-05/08-16
適合情報:
ホンダ[HONDA] CBR1000RR 国内 04-16/海外 04-05/08-16
ホンダ[HONDA] VTR1000SP-1 00-01
ホンダ[HONDA] VTR1000SP-2 02-06
ホンダ[HONDA] CBR954RR [ファイヤーブレイド] 海外 02-03
ホンダ[HONDA] CBR929RR [ファイヤーブレイド] 00-01
ホンダ[HONDA] CBR900RR [ファイヤーブレイド] 00-03
取り付け穴径:10.25
歯数[丁数]:40
チェーンサイズ:530
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:160mm
取付穴数:6穴

適合CBR1000RR(国内) 04-16、CBR1000RR(海外) 04-05/08-16 材質スチール(C45鋼) 歯数40T シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります) 表面処理高周波焼入れ 取付穴数6穴 取付穴径(mm)10.25 寸法PCD(mm)160 チェーンサイズ530

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする