メーカー名:アファム
メーカー品番:10616-42
販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番11616-42) 主な適合:CBR1000RR(国内) 04-16、CBR1000RR(海外) 04-05/08-16
適合情報:
ホンダ[HONDA] CBR1000RR 国内 04-16/海外 04-05/08-16
ホンダ[HONDA] VTR1000SP-1 00-01
ホンダ[HONDA] VTR1000SP-2 02-06
ホンダ[HONDA] CBR954RR [ファイヤーブレイド] 海外 02-03
ホンダ[HONDA] CBR929RR [ファイヤーブレイド] 00-01
ホンダ[HONDA] CBR900RR [ファイヤーブレイド] 00-03
取り付け穴径:10.25
歯数[丁数]:42
チェーンサイズ:530
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:160mm
取付穴数:6穴