リアスプロケット 415-37 11207-37

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16547679 品番11207-37
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

メーカー名:アファム
メーカー品番:11207-37
販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。
適合情報:
ホンダ[HONDA] RS125R 87-07
歯数[丁数]:37
チェーンサイズ:415
色[カラー]:ハードアルマイト
材質[素材]:アルミ

材質アルミ 歯数37T ハードアルマイト チェーンサイズ415

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする