リアスプロケット 428-54 11208-54

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16547731 品番11208-54
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098

メーカー名:アファム
メーカー品番:11208-54
適合情報:
ホンダ[HONDA] TL125 83-89
歯数[丁数]:54
チェーンサイズ:428
色[カラー]:ハードアルマイト
材質[素材]:アルミ

材質アルミ 歯数54T ハードアルマイト チェーンサイズ428

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする