メーカー名:アファム メーカー品番:11509-42 販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。 適合情報: ホンダ[HONDA] SHADOW SLASHER400 [スラッシャー400] 00- ホンダ[HONDA] VT125C SHADOW [シャドウ125] 00-05 歯数[丁数]:42 チェーンサイズ:520 色[カラー]:ハードアルマイト 材質[素材]:アルミ