リアスプロケット 520-43 11509-43

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16547758 品番11509-43
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

メーカー名:アファム
メーカー品番:11509-43
販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。
適合情報:
ホンダ[HONDA] SHADOW SLASHER400 [スラッシャー400] 00-
ホンダ[HONDA] VT125C SHADOW [シャドウ125] 00-05
歯数[丁数]:43
チェーンサイズ:520
色[カラー]:ハードアルマイト
材質[素材]:アルミ

材質アルミ 歯数43T ハードアルマイト チェーンサイズ520

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする