リアスプロケット 525-44 11613-44

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16547810 品番11613-44
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

メーカー名:アファム
メーカー品番:11613-44
販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。スチール設定有り(品番10613-44)
適合情報:
ホンダ[HONDA] VTR1000F [ファイヤーストーム]
ホンダ[HONDA] XL1000V VARADERO [バラデロ] 99-06
ホンダ[HONDA] CBR900RR [ファイヤーブレイド]
ホンダ[HONDA] CB900 [ホーネット900]
ホンダ[HONDA] CBR600F/F3/F4i [PC35] F4i
ホンダ[HONDA] SHADOW400 [シャドウ400] 97-99
歯数[丁数]:44
チェーンサイズ:525
色[カラー]:ハードアルマイト
材質[素材]:アルミ

材質アルミ 歯数44T ハードアルマイト チェーンサイズ525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする