メーカー名:アファム
メーカー品番:11616-40
販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。スチール設定有り(品番10616-40)
適合情報:
ホンダ[HONDA] CBR1000RR 04-05/06-07/海外04-05/08-10
ホンダ[HONDA] VTR1000SP-1 00-01
ホンダ[HONDA] VTR1000SP-2 02-06
ホンダ[HONDA] CBR954RR [ファイヤーブレイド] 02-03
ホンダ[HONDA] CBR929RR [ファイヤーブレイド] 00-01
歯数[丁数]:40
チェーンサイズ:530
色[カラー]:ハードアルマイト
材質[素材]:アルミ