リアスプロケット 525-42 11617-42

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16547837 品番11617-42
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

メーカー名:アファム
メーカー品番:11617-42
販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。スチール設定有り(品番10617-42)
適合情報:
ホンダ[HONDA] CBR600F/F3/F4i [PC35] F4i 01-03
ホンダ[HONDA] CBR600RR (国内) 03-06 525CON
歯数[丁数]:42
チェーンサイズ:525
色[カラー]:ハードアルマイト
材質[素材]:アルミ

材質アルミ 歯数42T ハードアルマイト チェーンサイズ525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする