Y-4369 ワイヤー錠ダイヤルタイプ60cm CAPTAIN STAG 16547877

Y-4369 ワイヤー錠ダイヤルタイプ60cm CAPTAIN STAG 16547877
Y-4369 ワイヤー錠ダイヤルタイプ60cm CAPTAIN STAG 16547877

ワイヤー錠ダイヤルタイプ60cm

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
クリア
内容量1個注文コード16547877品番Y-4369
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

4ケタのダイヤル式ワイヤー錠。

クリアキー方式ダイヤル式太さ(mm)6長さ(mm)600材質本体:亜鉛合金、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)寸法(mm)Φ6×600質量(g)115タイプダイヤルワイヤー錠ワイヤー長(mm)600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-04
用途: 発電機の盗難防止
製造業

畑に置く発電機の盗難防止用に試用しました。普通に利用できますが、希望としては+10cm長いと良いと思いました。

対象商品 : 16547886
2021-01-20
用途: チャリのサドル盗難防止
運輸・通信業

サイズ、太さとも丁度良い。ダイヤル部は、チャチイが回しやすい。十分、自分の目的に合致した。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする