CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 自転車用カギ(ロック)
CAPTAIN STAGの リングロック(馬蹄錠)
サークル錠スライドディンプルタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16547913
品番
Y-4488
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
盗難防止対応のディンプルキータイプ
タイプ
リング錠
材質
本体:表面=鉄(アクリル樹脂塗装)、裏面=鉄(クロムめっき)、カンヌキ:鉄(亜鉛めっき)、取付バンド:鉄(ニッケルめっき)
色
グレー
質量(g)
195
組立寸法(mm)
外径100×内径60
キー方式
ディンプルキー