画像は、イメージとなります。
メーカー名:アファム メーカー品番:12403-45 販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番13403-45) 適合情報: ヤマハ[YAMAHA] XJ400/D/Z/ZS/ZE 82 取り付け穴径:10.5 歯数[丁数]:45 チェーンサイズ:530 色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。 材質[素材]:スチール(C45鋼) 仕上げ(表面処理):高周波焼入れ PCD:92mm 取付穴数:6穴