画像は、イメージとなります。

12601-38 リアスチールスプロケット 530-38 12601-38 AFAM(アファム) 16548081 12601-38 リアスチールスプロケット 530-38 12601-38 AFAM(アファム) 16548081

リアスチールスプロケット 530-38 12601-38

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16548081 品番12601-38
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

メーカー名:アファム
メーカー品番:12601-38
販売備考:スチールスプロケット
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] FZ750 85-91
ヤマハ[YAMAHA] FZX750 86-97
ヤマハ[YAMAHA] FZR600/R 89-93
取り付け穴径:10.5
歯数[丁数]:38
チェーンサイズ:530
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:145mm
取付穴数:6穴

材質スチール(C45鋼) 歯数38T シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります) 表面処理高周波焼入れ 取付穴数6穴 取付穴径(mm)10.5 寸法PCD(mm)145 チェーンサイズ530

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする