画像は、イメージとなります。
メーカー名:アファム メーカー品番:12601-39 販売備考:スチールスプロケット 適合情報: ヤマハ[YAMAHA] FZ750 85-91 ヤマハ[YAMAHA] FZX750 86-97 ヤマハ[YAMAHA] FZR600/R 89-93 取り付け穴径:10.5 歯数[丁数]:39 チェーンサイズ:530 色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。 材質[素材]:スチール(C45鋼) 仕上げ(表面処理):高周波焼入れ PCD:145mm 取付穴数:6穴