画像は、イメージとなります。
メーカー名:アファム メーカー品番:12603-43 販売備考:スチールスプロケット 適合情報: ヤマハ[YAMAHA] TDM850 91-01 取り付け穴径:10.5 歯数[丁数]:43 チェーンサイズ:525 色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。 材質[素材]:スチール(C45鋼) 仕上げ(表面処理):高周波焼入れ PCD:145mm 取付穴数:6穴