画像は、イメージとなります。

12608-48 リアスチールスプロケット 532-48 12608-48 AFAM(アファム) 16548196 12608-48 リアスチールスプロケット 532-48 12608-48 AFAM(アファム) 16548196

リアスチールスプロケット 532-48 12608-48

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16548196 品番12608-48
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

メーカー名:アファム
メーカー品番:12608-48
販売備考:スチールスプロケット
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R6 99-02
取り付け穴径:10.5
歯数[丁数]:48
チェーンサイズ:532
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:138mm
取付穴数:5穴

材質スチール(C45鋼) 歯数48T シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります) 表面処理高周波焼入れ 取付穴数5穴 取付穴径(mm)10.5 寸法PCD(mm)138 チェーンサイズ532

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする