画像は、イメージとなります。

12802-38 リアスチールスプロケット 532-38 12802-38 AFAM(アファム) 16548300 12802-38 リアスチールスプロケット 532-38 12802-38 AFAM(アファム) 16548300

リアスチールスプロケット 532-38 12802-38

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16548300 品番12802-38
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

メーカー名:アファム
メーカー品番:12802-38
販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番13802-38)
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] XJR1200 94-97
ヤマハ[YAMAHA] FZR1000 87-97
ヤマハ[YAMAHA] YZF1000R [サンダーエース] 96-97
取り付け穴径:10.5
歯数[丁数]:38
チェーンサイズ:532
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:150mm
取付穴数:6穴

材質スチール(C45鋼) 歯数38T シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります) 表面処理高周波焼入れ 取付穴数6穴 取付穴径(mm)10.5 寸法PCD(mm)150 チェーンサイズ532

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする