リアスプロケット 520-44 13814-44

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16548555 品番13814-44
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

メーカー名:アファム
メーカー品番:13814-44
販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。
適合情報:
スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 09-10 520CON
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R6 03-06 520CON
歯数[丁数]:44
チェーンサイズ:520
色[カラー]:ハードアルマイト
材質[素材]:アルミ

材質アルミ 歯数44T ハードアルマイト チェーンサイズ520

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする