リアスプロケット 525-45 13815-45

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16548580 品番13815-45
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

メーカー名:アファム
メーカー品番:13815-45
販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。スチール設定有り(品番12815-45)
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R6 06-07
歯数[丁数]:45
チェーンサイズ:525
色[カラー]:ハードアルマイト
材質[素材]:アルミ

材質アルミ 歯数45T ハードアルマイト チェーンサイズ525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする