曜日別特売
F265BOP-17-RT2 FDパセラ・リフレクト Panaracer(パナレーサー) 16548622

F265BOP-17-RT2 FDパセラ・リフレクト Panaracer(パナレーサー) 16548622
F265BOP-17-RT2 FDパセラ・リフレクト Panaracer(パナレーサー) 16548622

FDパセラ・リフレクト

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード16548622品番F265BOP-17-RT2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800

反射テープが夜間走行の安全をしっかりサポート。

材質合成ゴム質量(g)400タイヤサイズ26インチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16548613
2022-01-22
用途: クローザープラスからの交換
自動車・二輪車・自転車関連業

既にカタログ落ちしている廃盤商品で製造年月日は2009年頃と推測される。タイヤサイド面の表記 N08(2008年)のすぐ右の丸の中には・が12個(1年)。その割に保管状態はすこぶる良好で表面のヒビ割れや白い粉の吹き出しは見られなかった。
品番F26125BOP18-RT2のBOPが示す通りオープンサイド スタンダードスキンサイド・ブラックカラー仕様で、黒ゴムサイド仕様のパセラブラックスよりかなり軽量。その差は漕ぎだしで顕著に感じられた。

2が参考にしています
対象商品 : 16548586
2019-06-21
用途: 小径車で使用

すぐに裂けました。1年ももちませんでした。その前のは5年ぐらい持ったのに。弱すぎます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 16548604
2018-08-19
用途: 自転車のタイヤ
製造業

リフレクトがついていて、かつ、折りたたみができるこのタイヤは貴重です。

2が参考にしています
対象商品 : 16548586
2021-04-17
用途: 自分の自転車のメンテナンス用

ストライダに使用しました。近くの駐車場までの往復に使う程度ですが、半年もするとヒビが入っているのに気付き徐々に目立ってきます。一年位で何時剥がれても可笑しくない位になり交換を意識し、一年半前に交換しました。一度は走行中に破裂したことも!16x1.50は選択が少なく何度か購入しましたが、これで最後にします。

対象商品 : 16548586
2016-04-24
用途: 自転車のタイヤ交換

特殊なサイズでもすぐに入手できたので助かった。
商品はとてもよくできており、剛性感があるのに思いのほか軽量である。
さすが日本製という安心感がある。
いわゆる一般用であるにもかかわらず、十分スポーツユースに対応できるので、小径車ユーザーにおススメできる。
もう少し安ければ言うことないのですが。

1が参考にしています
対象商品 : 16548586
2016-04-11
用途: タイヤの交換

リフレクタが付いているためスポーク側のリフレクタを外しました
リフレクタより目立ちます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする