画像は、イメージとなります。

14506-43 リアスチールスプロケット 525-43 14506-43 AFAM(アファム) 16548747 14506-43 リアスチールスプロケット 525-43 14506-43 AFAM(アファム) 16548747

リアスチールスプロケット 525-43 14506-43

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16548747 品番14506-43
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

メーカー名:アファム
メーカー品番:14506-43
販売備考:スチールスプロケット
適合情報:
スズキ[SUZUKI] DR650/S/SE/R/RE SE 96-08
スズキ[SUZUKI] XF650FREEWIND [フリーウィンド] 97-02
取り付け穴径:8.5
歯数[丁数]:43
チェーンサイズ:525
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:156mm
取付穴数:6穴

材質スチール(C45鋼) 歯数43T シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります) 表面処理高周波焼入れ 取付穴数6穴 取付穴径(mm)8.5 寸法PCD(mm)156 チェーンサイズ525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする