画像は、イメージとなります。

14901-42 リアスチールスプロケット 532-42 14901-42 AFAM(アファム) 16548957 14901-42 リアスチールスプロケット 532-42 14901-42 AFAM(アファム) 16548957

リアスチールスプロケット 532-42 14901-42

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16548957 品番14901-42
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

メーカー名:アファム
メーカー品番:14901-42
販売備考:スチールスプロケット
適合情報:
スズキ[SUZUKI] GSX-R1100F/H/J/K/L/M/N/P/R/W 87-94
スズキ[SUZUKI] GSX-R1100 [水冷] 93-98
スズキ[SUZUKI] GSX-R1100 [油冷] 89-92
スズキ[SUZUKI] RF900R 94-98
取り付け穴径:10.5
歯数[丁数]:42
チェーンサイズ:532
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:100mm
取付穴数:6穴

材質スチール(C45鋼) 歯数42T シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります) 表面処理高周波焼入れ 取付穴数6穴 取付穴径(mm)10.5 寸法PCD(mm)100 チェーンサイズ532

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする