リアスプロケット 525-47 15404-47

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16549079 品番15404-47
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

メーカー名:アファム
メーカー品番:15404-47
販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。
適合情報:
スズキ[SUZUKI] SV650 99-07
スズキ[SUZUKI] SV650S 99-07
スズキ[SUZUKI] BANDIT400/N/V/VZ [バンディット400] 85-89
スズキ[SUZUKI] GSX400S KATANA [カタナ] 92-
スズキ[SUZUKI] GSX-R400/R 88-
スズキ[SUZUKI] GSX400 IMPULSE [インパルス] 94-
スズキ[SUZUKI] RF400R 93-
歯数[丁数]:47
チェーンサイズ:525
色[カラー]:ハードアルマイト
材質[素材]:アルミ

材質アルミ 歯数47T ハードアルマイト チェーンサイズ525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする