リアスプロケット 520-45 15405-45

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16549106 品番15405-45
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

メーカー名:アファム
メーカー品番:15405-45
販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。
適合情報:
スズキ[SUZUKI] GSX-R1100 [油冷] 86-88
スズキ[SUZUKI] GSX-R750/R [油冷] 85-89
スズキ[SUZUKI] GS400/E 91-93
スズキ[SUZUKI] GSX400S KATANA [カタナ] 97-03
スズキ[SUZUKI] INAZUMA400 [イナズマ400] 97-03
スズキ[SUZUKI] SV400 98-04
スズキ[SUZUKI] SV400S 98-04
スズキ[SUZUKI] BANDIT250/N/V/VZ [バンディット250] 89-94
歯数[丁数]:45
チェーンサイズ:520
色[カラー]:ハードアルマイト
材質[素材]:アルミ

材質アルミ 歯数45T ハードアルマイト チェーンサイズ520

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする