メーカー名:アファム
メーカー品番:15405-47
販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。
適合情報:
スズキ[SUZUKI] GSX-R1100 [油冷] 86-88
スズキ[SUZUKI] GSX-R750/R [油冷] 85-89
スズキ[SUZUKI] GS400/E 91-93
スズキ[SUZUKI] GSX400S KATANA [カタナ] 97-03
スズキ[SUZUKI] INAZUMA400 [イナズマ400] 97-03
スズキ[SUZUKI] SV400 98-04
スズキ[SUZUKI] SV400S 98-04
スズキ[SUZUKI] BANDIT250/N/V/VZ [バンディット250] 89-94
歯数[丁数]:47
チェーンサイズ:520
色[カラー]:ハードアルマイト
材質[素材]:アルミ