メーカー名:アファム メーカー品番:15604-44 販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。スチール設定有り(品番14604-44) 適合情報: スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 01-07 525CON スズキ[SUZUKI] SV1000S スズキ[SUZUKI] GSR600 06-10 歯数[丁数]:44 チェーンサイズ:525 色[カラー]:ハードアルマイト 材質[素材]:アルミ