リアスプロケット 520-43 15605-43

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16549219 品番15605-43
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

メーカー名:アファム
メーカー品番:15605-43
適合情報:
スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 K1-K8 520CON
スズキ[SUZUKI] GSX-R750 520CON
スズキ[SUZUKI] GSX-R600 520CON
スズキ[SUZUKI] GSR400 06-10
歯数[丁数]:43
チェーンサイズ:520
色[カラー]:ハードアルマイト
材質[素材]:アルミ

材質アルミ 歯数43T ハードアルマイト チェーンサイズ520

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする