メーカー名:アファム
メーカー品番:16401-40
販売備考:スチールスプロケット
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Z650 [ZAPPER] 77-80
カワサキ[KAWASAKI] 500SS/KH500 MACH III [マッハIII H1] 72-75
カワサキ[KAWASAKI] Z550/LTD 80-83
取り付け穴径:10.5
歯数[丁数]:40
チェーンサイズ:530
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:104mm
取付穴数:6穴