画像は、イメージとなります。

16401-42 リアスチールスプロケット 530-42 16401-42 AFAM(アファム) 16549341 16401-42 リアスチールスプロケット 530-42 16401-42 AFAM(アファム) 16549341

リアスチールスプロケット 530-42 16401-42

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16549341 品番16401-42
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

メーカー名:アファム
メーカー品番:16401-42
販売備考:スチールスプロケット
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Z650 [ZAPPER] 77-80
カワサキ[KAWASAKI] 500SS/KH500 MACH III [マッハIII H1] 72-75
カワサキ[KAWASAKI] Z550/LTD 80-83
取り付け穴径:10.5
歯数[丁数]:42
チェーンサイズ:530
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:104mm
取付穴数:6穴

材質スチール(C45鋼) 歯数42T シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります) 表面処理高周波焼入れ 取付穴数6穴 取付穴径(mm)10.5 寸法PCD(mm)104 チェーンサイズ530

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする