メーカー名:アファム
メーカー品番:16402-38
販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番17604-38)
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Z650 [ZAPPER] 78-79
カワサキ[KAWASAKI] Z550/LTD 81-83
カワサキ[KAWASAKI] KZ650 [ZAPPER] LTD 77-80
カワサキ[KAWASAKI] Z750TWIN [ツイン KZ750B 2気筒] 76-82
取り付け穴径:10.5
歯数[丁数]:38
チェーンサイズ:530
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:104mm
取付穴数:6穴