画像は、イメージとなります。

164800-44 リアスチールスプロケット 525-44 164800-44 AFAM(アファム) 16549395 164800-44 リアスチールスプロケット 525-44 164800-44 AFAM(アファム) 16549395

リアスチールスプロケット 525-44 164800-44

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16549395 品番164800-44
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

メーカー名:アファム
メーカー品番:164800-44
販売備考:スチールスプロケット
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 09-11
歯数[丁数]:44
チェーンサイズ:525
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ

材質スチール(C45鋼) 歯数44T シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります) 表面処理高周波焼入れ チェーンサイズ525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする