メーカー名:アファム
メーカー品番:16601-33
販売備考:スチールスプロケット
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] GPz1100 [ZX1100A 空冷] 83-85
カワサキ[KAWASAKI] Z1000J 81-83
カワサキ[KAWASAKI] Z1000MK2 [A3/A4] 79-80
カワサキ[KAWASAKI] Z1000R1/R2 [ローソンレプリカ] 83 R2
カワサキ[KAWASAKI] Z1R [D1]/Z1R-2 [D2/D3] 77-80
カワサキ[KAWASAKI] 750TURBO [ターボ ZX750E] 84
カワサキ[KAWASAKI] Z750FX2 [E2] (E1) 80
カワサキ[KAWASAKI] KZ650 [ZAPPER] 81-83
取り付け穴径:10.5
歯数[丁数]:33
チェーンサイズ:630
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:104mm
取付穴数:6穴