画像は、イメージとなります。

16601-34 リアスチールスプロケット 630-34 16601-34 AFAM(アファム) 16549621 16601-34 リアスチールスプロケット 630-34 16601-34 AFAM(アファム) 16549621

リアスチールスプロケット 630-34 16601-34

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16549621 品番16601-34
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

メーカー名:アファム
メーカー品番:16601-34
販売備考:スチールスプロケット
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] GPz1100 [ZX1100A 空冷] 83-85
カワサキ[KAWASAKI] Z1000J 81-83
カワサキ[KAWASAKI] Z1000MK2 [A3/A4] 79-80
カワサキ[KAWASAKI] Z1000R1/R2 [ローソンレプリカ] 83 R2
カワサキ[KAWASAKI] Z1R [D1]/Z1R-2 [D2/D3] 77-80
カワサキ[KAWASAKI] 750TURBO [ターボ ZX750E] 84
カワサキ[KAWASAKI] Z750FX2 [E2] (E1) 80
カワサキ[KAWASAKI] KZ650 [ZAPPER] 81-83
取り付け穴径:10.5
歯数[丁数]:34
チェーンサイズ:630
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:104mm
取付穴数:6穴

材質スチール(C45鋼) 歯数34T シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります) 表面処理高周波焼入れ 取付穴数6穴 取付穴径(mm)10.5 寸法PCD(mm)104 チェーンサイズ630

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする