画像は、イメージとなります。
メーカー名:アファム メーカー品番:16700-35 販売備考:スチールスプロケット 適合情報: カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 72-75 カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) 取り付け穴径:10.5 歯数[丁数]:35 チェーンサイズ:630 色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。 材質[素材]:スチール(C45鋼) 仕上げ(表面処理):高周波焼入れ PCD:130mm 取付穴数:6穴