画像は、イメージとなります。

16701-47 リアスチールスプロケット 530-47 16701-47 AFAM(アファム) 16549876 16701-47 リアスチールスプロケット 530-47 16701-47 AFAM(アファム) 16549876

リアスチールスプロケット 530-47 16701-47

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16549876 品番16701-47
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

メーカー名:アファム
メーカー品番:16701-47
販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番17701-47)
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] GPZ1100 [ZX1100E 水冷] 95-
カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR1100 [ゼファー1100] 92-06
カワサキ[KAWASAKI] ZRX1100
カワサキ[KAWASAKI] ZRX1100-2
カワサキ[KAWASAKI] ZZR1100 [C型]
カワサキ[KAWASAKI] ZZR1100 [D型]
カワサキ[KAWASAKI] GPZ900R NINJA [ニンジャ] 84-03
取り付け穴径:10.5
歯数[丁数]:47
チェーンサイズ:530
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:160mm
取付穴数:6穴

材質スチール(C45鋼) 歯数47T シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります) 表面処理高周波焼入れ 取付穴数6穴 取付穴径(mm)10.5 寸法PCD(mm)160 チェーンサイズ530

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする