メーカー名:アファム
メーカー品番:16701-48
販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番17701-48)
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] GPZ1100 [ZX1100E 水冷] 95-
カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR1100 [ゼファー1100] 92-06
カワサキ[KAWASAKI] ZRX1100
カワサキ[KAWASAKI] ZRX1100-2
カワサキ[KAWASAKI] ZZR1100 [C型]
カワサキ[KAWASAKI] ZZR1100 [D型]
カワサキ[KAWASAKI] GPZ900R NINJA [ニンジャ] 84-03
取り付け穴径:10.5
歯数[丁数]:48
チェーンサイズ:530
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:160mm
取付穴数:6穴