メーカー名:アファム
メーカー品番:17404-44
販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] ZX-6R/RR 95-97 520CON
カワサキ[KAWASAKI] VN400 VULCAN [バルカン400] 96- 520CON
カワサキ[KAWASAKI] VN400 VULCAN400 [クラシック] 96- 520CON
カワサキ[KAWASAKI] VN400 VULCAN400 [ドリフター] 99- 520CON
カワサキ[KAWASAKI] ZRX400 94- 520CON
カワサキ[KAWASAKI] ZRX400-2 94- 520CON
カワサキ[KAWASAKI] ZX-4 88
カワサキ[KAWASAKI] ZXR400/R 89
歯数[丁数]:44
チェーンサイズ:520
色[カラー]:ハードアルマイト
材質[素材]:アルミ