3/22より値下げ!現場を応援

17606-41 リアスプロケット 520-41 17606-41 AFAM(アファム) 16550068 17606-41 リアスプロケット 520-41 17606-41 AFAM(アファム) 16550068

リアスプロケット 520-41 17606-41

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16550068 品番17606-41
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別) 値下げ
7,998

メーカー名:アファム
メーカー品番:17606-41
販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 04-10 520CON
カワサキ[KAWASAKI] ZX-9R 94-97 520CON
カワサキ[KAWASAKI] ZX-7R/RR 96-02 520CON
カワサキ[KAWASAKI] ER-6n 05-07
カワサキ[KAWASAKI] ER-6f/Ninja650R [ニンジャ650R] 05-07
カワサキ[KAWASAKI] GPz400/F
カワサキ[KAWASAKI] ZXR400/R
歯数[丁数]:41
チェーンサイズ:520
色[カラー]:ハードアルマイト
材質[素材]:アルミ

材質アルミ 歯数41T ハードアルマイト チェーンサイズ520

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする