リアスプロケット 525-39 17610-39

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16550147 品番17610-39
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

メーカー名:アファム
メーカー品番:17610-39
販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。スチール設定有り(品番16610-39)
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00A]
カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 04-10
カワサキ[KAWASAKI] ZX-9R 02-03
カワサキ[KAWASAKI] ZX-7R/RR 96-03
歯数[丁数]:39
チェーンサイズ:525
色[カラー]:ハードアルマイト
材質[素材]:アルミ

材質アルミ 歯数39T ハードアルマイト チェーンサイズ525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする