メーカー名:アファム
メーカー品番:17610-40
販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。スチール設定有り(品番16610-40)
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00A]
カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 04-10
カワサキ[KAWASAKI] ZX-9R 02-03
カワサキ[KAWASAKI] ZX-7R/RR 96-03
歯数[丁数]:40
チェーンサイズ:525
色[カラー]:ハードアルマイト
材質[素材]:アルミ