画像は、イメージとなります。

35804-45 リアスチールスプロケット 525-45 35804-45 AFAM(アファム) 16550357 35804-45 リアスチールスプロケット 525-45 35804-45 AFAM(アファム) 16550357

リアスチールスプロケット 525-45 35804-45

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16550357 品番35804-45
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

メーカー名:アファム
メーカー品番:35804-45
販売備考:スチールスプロケット
適合情報:
アプリリア[APRILIA] ETV1000 CAPONORD [カポノルド] 01-06
取り付け穴径:10.1
歯数[丁数]:45
チェーンサイズ:525
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:179mm
取付穴数:6穴

材質スチール(C45鋼) 歯数45T シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります) 表面処理高周波焼入れ 取付穴数6穴 取付穴径(mm)10.1 寸法PCD(mm)179 チェーンサイズ525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする