メーカー名:アファム メーカー品番:36800-41 販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。スチール設定有り(品番35800-41) 適合情報: アプリリア[APRILIA] SL1000 FALCO [ファルコ] 99-03 アプリリア[APRILIA] TUONO1000R [トゥオーノ] 03-05 歯数[丁数]:41 チェーンサイズ:525 色[カラー]:ハードアルマイト 材質[素材]:アルミ