リアスプロケット 520-42 36801-42

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16550436 品番36801-42
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

メーカー名:アファム
メーカー品番:36801-42
販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。
適合情報:
アプリリア[APRILIA] SL1000 FALCO [ファルコ] 99-03
アプリリア[APRILIA] TUONO1000R [トゥオーノ] 03-05
歯数[丁数]:42
チェーンサイズ:520
色[カラー]:ハードアルマイト
材質[素材]:アルミ

適合125RS 06-10 材質アルミ 歯数42T ハードアルマイト チェーンサイズ520

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする