画像は、イメージとなります。
メーカー名:アファム メーカー品番:44501-45 販売備考:スチールスプロケット 適合情報: カジバ[CAGIVA] 650RAPTOR [ラプター] 01-06 取り付け穴径:10.5 歯数[丁数]:45 チェーンサイズ:525 色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。 材質[素材]:スチール(C45鋼) 仕上げ(表面処理):高周波焼入れ PCD:140mm 取付穴数:6穴