メーカー名:アファム
メーカー品番:44601-48
販売備考:スチールスプロケット
適合情報:
カジバ[CAGIVA] 900Elefant ie [ラッキーエクスプローラー] 90
カジバ[CAGIVA] 900Elefant [エレファント] 94-97/91-95
カジバ[CAGIVA] 750Elefant [エレファント] 93-97
取り付け穴径:10.5
歯数[丁数]:48
チェーンサイズ:530
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:152mm
取付穴数:6穴