画像は、イメージとなります。

50600-47 リアスチールスプロケット 530-47 50600-47 AFAM(アファム) 16550558 50600-47 リアスチールスプロケット 530-47 50600-47 AFAM(アファム) 16550558

リアスチールスプロケット 530-47 50600-47

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16550558 品番50600-47
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

メーカー名:アファム
メーカー品番:50600-47
販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番51600-47)
適合情報:
ドゥカティ[DUCATI] 750F1 [サンタモニカ] 84/86-88
ドゥカティ[DUCATI] 900SD DARMAH [ダーマ] 79
ドゥカティ[DUCATI] 500PANTHA [500パンタ] 81
カジバ[CAGIVA] 650AlaAzzurra [アラズーラ] 85-88
カジバ[CAGIVA] 350AlaAzzurra [アラズーラ] 85-88
取り付け穴径:8.5
歯数[丁数]:47
チェーンサイズ:530
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:108mm
取付穴数:5穴

材質スチール(C45鋼) 歯数47T シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります) 表面処理高周波焼入れ 取付穴数5穴 取付穴径(mm)8.5 寸法PCD(mm)108 チェーンサイズ530

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする