画像は、イメージとなります。

50605-36 リアスチールスプロケット 525-36 50605-36 AFAM(アファム) 16550567 50605-36 リアスチールスプロケット 525-36 50605-36 AFAM(アファム) 16550567

リアスチールスプロケット 525-36 50605-36

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16550567 品番50605-36
参考基準価格(税別)¥24,200 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

メーカー名:アファム
メーカー品番:50605-36
販売備考:スチールスプロケット
適合情報:
ドゥカティ[DUCATI] 916STRADA [ストラーダ] 94-98
ドゥカティ[DUCATI] 996 [モノポスト/ビポスト/ストラーダ] 99-01
ドゥカティ[DUCATI] 998/998S/998R 01-02
取り付け穴径:38
歯数[丁数]:36
チェーンサイズ:525
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
取付穴数:5穴
備考:リアスチールスプロケットは、PCDは不要です。

材質スチール(C45鋼) 歯数36T シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります) 備考リアスチールスプロケットは、PCDは不要です。 表面処理高周波焼入れ 取付穴数5穴 取付穴径(mm)38 チェーンサイズ525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする