商品レビューを投稿する内容量1個注文コード16550655品番50800-41
参考基準価格(税別)¥24,200販売価格(税込)¥26,378販売価格(税別)
メーカー名:アファム
メーカー品番:50800-41
販売備考:スチールスプロケット
適合情報:
ドゥカティ[DUCATI] 848 08-11
ドゥカティ[DUCATI] 996 [モノポスト/ビポスト/ストラーダ] 04-08
ドゥカティ[DUCATI] 996R 04-08
ドゥカティ[DUCATI] 996SPS 04-08
ドゥカティ[DUCATI] 999MONOPOSTO/S/R [モノポスト] 06-08
ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA1000SDS [ムルティストラーダ] 04-06
ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA1100SDS [ムルティストラーダ] 07-09
ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1000S [モンスター] 06-08
ドゥカティ[DUCATI] HYPERMOTARD796 [ハイパーモタード] 10-11
ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1100/S [モンスター] 09-10
取り付け穴径:38
歯数[丁数]:41
チェーンサイズ:525
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
取付穴数:5穴
備考:リアスチールスプロケットは、PCDは不要です。