メーカー名:アファム メーカー品番:51602-44 販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。スチール設定有り(品番50602-44) 適合情報: ドゥカティ[DUCATI] MONSTER600 [モンスター] 99-02 ドゥカティ[DUCATI] MONSTER900 [モンスター] 93-99 歯数[丁数]:44 チェーンサイズ:520 色[カラー]:ハードアルマイト 材質[素材]:アルミ